Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 6mm Length, 50PK | AB7ACC 22TE29

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 6 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACC Malli: M51010.050.0006Ristiviite: 22TE29 / 42GM67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla6mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 6 mm, 50 PK
€9.62 /pakkaus