Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.040.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 8mm Length, 50PK | AB6ZZZ 22TD79

APPROVED VENDOR M51010.040.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB6ZZZ Malli: M51010.040.0008Ristiviite: 22TD79 / 42GM57
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
€8.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 8 mm, 50 PK
€8.16 /pakkaus