Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.360.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 100mm | AB8TTF 29DJ39

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 100 mm

Varastossa
Tuote: AB8TTF Malli: M51000.360.0100Ristiviite: 29DJ39 / 42GM45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
HalkaisijaM36
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus22.5mm
Head TypeHex
pään leveys55mm
Pituus pään alla100mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus78mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus78mm
Kierteen koko4mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 100 mm
€70.38 / yksikkö