Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.140.0060 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 60mm, 10PK | AB7BKC 22TM78

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 60 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7BKC Malli: M51000.140.0060Ristiviite: 22TM78 / 42GM05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
HalkaisijaM14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus8.8mm
Head TypeHex
pään leveys21mm
Pituus pään alla60mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus34mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus34mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 60 mm, 10 PK
€24.41 /pakkaus