Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37480.100.0001 lukkoaluslevy Teräs Sopii M10, 100PK | AB8FGD 25DN43

APPROVED VENDOR M37480.100.0001 lukkoaluslevy teräs sopii M10, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FGD Malli: M37480.100.0001Ristiviite: 25DN43 / 42GK14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.18mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.9mm
TyyppiSisäinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1242
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.100.0001 lukkoaluslevy teräs sopii M10, 100PK
€18.87 /pakkaus