Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37480.051.0001 lukkoaluslevy Teräs Sopii M5.1, 100PK | AB8FGB 25DN41

APPROVED VENDOR M37480.051.0001 lukkoaluslevy teräs sopii M5.1, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FGB Malli: M37480.051.0001Ristiviite: 25DN41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM5.1
Sisällä Dia.5.1mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.5 mm
TyyppiSisäinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0279
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.051.0001 lukkoaluslevy teräs sopii M5.1, 100PK
€6.30 /pakkaus