Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M24540.080.0025 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 25 L, 50PK | AE9DKV 6HU71

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 25 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE9DKV Malli: M24540.080.0025Ristiviite: 6HU71 / 127V06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Pään korkeus4mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.481
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 25 L, 50PK
€33.76 /pakkaus