Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M24540.050.0008 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 8 L, 100PK | AE9DKE 6HU56

APPROVED VENDOR M24540.050.0008 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9DKE Malli: M24540.050.0008Ristiviite: 6HU56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Pään korkeus2.5mm
Head TypeTasainen
Pituus8"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.050.0008 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 8 L, 100PK
€7.64 /pakkaus