HYVÄKSYTTY MYYJÄ M20230.360.1000 kierretanko sinkki M36 x 4mm x 3 jalkaa | AB8FAU 25DM14

APPROVED VENDOR M20230.360.1000 kierretanko sinkki M36 x 4 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FAU Malli: M20230.360.1000Ristiviite: 25DM14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM36 x 4
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.360.1000 kierretanko sinkki M36 x 4 mm x 3 jalkaa
€339.61 / yksikkö