HYVÄKSYTTY Myyjä M20230.050.2000 Kierretanko Sinkki M5 x 0.80 mm x 6 jalkaa | AB8FBZ 25DM42

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 kierretanko sinkki M5 x 0.80 mm x 6 jalkaa

Tuote: AB8FBZ Malli: M20230.050.2000Ristiviite: 25DM42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM5 x 0.8
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2462
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 kierretanko sinkki M5 x 0.80 mm x 6 jalkaa
€19.19 / yksikkö