Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.360.0001 Silmukkapultti olkapäällä M36 x 4.00mm | AC6QRM 35Z498

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Silmukkapultti olkapäällä M36 x 4.00 mm

Varastossa
Tuote: AC6QRM Malli: M16010.360.0001Ristiviite: 35Z498 / 176C04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.70mm
Silmä ulkopuolella Dia.126mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus180mm
Varsi Dia.36mm
Varren pituus54mm
Olkapään halkaisija.75mm
Olkapään pituus26mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus54mm
Kierteen kokoM36 x 4
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja10120 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6289
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Silmukkapultti olkapäällä M36 x 4.00 mm
€88.02 / yksikkö