Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16001.220.0001 Silmukkapultti olkapäällä M22 x 2.50mm | AC6QUX 35Z554

APPROVED VENDOR M16001.220.0001 Silmukkapultti olkapäällä M22 x 2.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QUX Malli: M16001.220.0001Ristiviite: 35Z554

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.46mm
Silmä ulkopuolella Dia.90.4mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus163.6mm on 174.8mm
Varsi Dia.22mm
Varren pituus63.8mm
Olkapään halkaisija.38.1 - 41.1mm
Olkapään pituus9.7mm on 11.2mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus63.8mm
Kierteen kokoM22 x 2.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja6292 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.220.0001 Silmukkapultti olkapäällä M22 x 2.50 mm
€41.61 / yksikkö