HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16000.640.0001 silmäpultinostin olkapääteräksellä M64 x 6mm | AC7DJF 38C903

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M64 x 6 mm

Varastossa
Tuote: AC7DJF Malli: M16000.640.0001Ristiviite: 38C903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.110mm
Silmä ulkopuolella Dia.208mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus298mm
Varsi Dia.64mm
Varren pituus90mm
Olkapään halkaisija.120mm
Olkapään pituus98mm
thread Pituus90mm
Kierteen kokoM64 x 6
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja35274 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3016
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M64 x 6 mm
€624.32 / yksikkö