TANIS BRUSHES RB848 Kuljetinsylinteriharja L 50in Od8in | AB3VWC 1VKN5

TANIS BRUSHES RB848 kuljetinsylinteriharja L 50in Od8in

Varastossa
Tuote: AB3VWC Malli: RB848Ristiviite: 1VKN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen sylinteriharja
tausta16 Teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriMusta
Harjan pituus48 "
Täytä tyyppi0.030 "polypropeeni
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaispituus50 "
Putki Dia.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.005
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Täytä tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
TANIS BRUSHES RB448 Kuljetinsylinteriharja L 50in Od4in | AB3VVB 1VKJ8 RB4487/323/160.006 "polypropeeni4"€800.06
TANIS BRUSHES RB648 Kuljetinsylinteriharja L 50in Od6in | AB3VVP 1VKL2 RB6485/165/160.020 "polypropeeni6"€868.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES RB848 kuljetinsylinteriharja L 50in Od8in
€1,078.69 / yksikkö