Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA M16000.420.0001 Silmäpultinostin olkapää teräksellä M42 x 4.5mm | AC7DJD 38C901

APPROVED VENDOR M16000.420.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M42 x 4.5 mm

Varastossa
Tuote: AC7DJD Malli: M16000.420.0001Ristiviite: 38C901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.80mm
Silmä ulkopuolella Dia.147mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus210mm
Varsi Dia.42mm
Varren pituus63mm
Olkapään halkaisija.85mm
Olkapään pituus67mm
thread Pituus63mm
Kierteen kokoM42 x 4.5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja13889 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.420.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M42 x 4.5 mm
€227.82 / yksikkö