Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12910.100.0001 Hex Locknut All Metal M10 x 1.5, 100PK | AB8PGF 26LK25

APPROVED VENDOR M12910.100.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M10 x 1.5, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PGF Malli: M12910.100.0001Ristiviite: 26LK25 / 42GJ16
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
€30.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.100.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M10 x 1.5, 100PK
€30.98 /pakkaus