Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M14 x 2, 50PK | AB8PFE 26LK01

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M14 x 2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PFE Malli: M12450.140.0001Ristiviite: 26LK01 / 42GH90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 10
Korkeus14mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M14 x 2, 50PK
€45.82 /pakkaus