Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12350.360.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M36 x 4, 2PK | AB8PEL 26LJ83

APPROVED VENDOR M12350.360.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M36 x 4, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8PEL Malli: M12350.360.0001Ristiviite: 26LJ83 / 42GH73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€102.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 8
Korkeus36mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7817
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.360.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M36 x 4, 2PK
€102.10 /pakkaus