Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12348.180.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M18 x 2.5, 25PK | AB8PDV 26LJ67

APPROVED VENDOR M12348.180.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M18 x 2.5, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8PDV Malli: M12348.180.0001Ristiviite: 26LJ67 / 42GH55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18 x 2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus18.5mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.180.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M18 x 2.5, 25PK
€28.89 /pakkaus