Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12320.120.0100 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M12 X 1.0, 50PK | AB6YWF 22RW56

APPROVED VENDOR M12320.120.0100 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M12 X 1.0, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6YWF Malli: M12320.120.0100Ristiviite: 22RW56 / 42GH20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaLuokan 5
Korkeus12mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiLoppu
TyyppiNylon-insertillä
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8532
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.120.0100 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M12 X 1.0, 50PK
€61.53 /pakkaus