Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12300.040.0001 Lukitusmutteri Nylon Insertti M4 X 0.70, 100PK | AD6WPE 4CAG1

APPROVED VENDOR M12300.040.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M4 X 0.70, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPE Malli: M12300.040.0001Ristiviite: 4CAG1 / 42GG91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus5mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0904
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.040.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M4 X 0.70, 100PK
€8.22 /pakkaus