HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.360.0080 Pistorasiaruuvi Vakio M36 x 4X80, 5PK | AB7DMR 22UC21

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Pistorasiaruuvi Vakio M36 x 4X80, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7DMR Malli: M07000.360.0080Ristiviite: 22UC21 / 164D43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Aseman koko27mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.54mm
Pään korkeus36mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla80mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M36
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus80mm
Kierteen koko4mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3078
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Pistorasiaruuvi Vakio M36 x 4X80, 5PK
€83.97 /pakkaus