Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.060.0008 Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X8, 100PK | AA9WCU 1GEG5

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X8, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WCU Malli: M07000.060.0008Ristiviite: 1GEG5 / 42GE33
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
€15.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.10mm
Pään korkeus6mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla8mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus700 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X8, 100PK
€15.42 /pakkaus