Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.016.0006 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 6, 100PK | AB7DDK 22TZ29

APPROVED VENDOR M07000.016.0006 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 6, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7DDK Malli: M07000.016.0006Ristiviite: 22TZ29 / 42GD54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM1.6-0.35
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3mm
Pään korkeus1.6mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla6mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M1.6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.35mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0006 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 6, 100PK
€13.44 /pakkaus