Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.016.0005 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 5, 100PK | AB7DDJ 22TZ28

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 5, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7DDJ Malli: M07000.016.0005Ristiviite: 22TZ28 / 42GD53
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
€12.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM1.6-0.35
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3mm
Pään korkeus1.6mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M1.6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5"
Kierteen koko0.35mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Pistorasiaruuvi Vakio M1.6-0.35 X 5, 100PK
€12.44 /pakkaus