Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01340.160.0150 kuusiomutteri keltainen sinkki-Pltd M16 X 1.50Mm, 25PK | AB8LGH 26KR93

APPROVED VENDOR M01340.160.0150 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M16 X 1.50 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8LGH Malli: M01340.160.0150Ristiviite: 26KR93 / 42FY13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM16 x 1.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus13mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.160.0150 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M16 X 1.50 mm, 25PK
€34.40 /pakkaus