Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01340.100.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M10 X 1Mm, 100PK | AB8TMZ 29DH19

APPROVED VENDOR M01340.100.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M10 X 1Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8TMZ Malli: M01340.100.0100Ristiviite: 29DH19 / 42FY07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.100.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M10 X 1Mm, 100PK
€35.48 /pakkaus