Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01300.220.0001 Hex Nut Zinc-Plated M22 X 2.50Mm, 10PK | AB8LGA 26KR86

APPROVED VENDOR M01300.220.0001 kuusiomutteri, sinkitty M22 x 2.50 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8LGA Malli: M01300.220.0001Ristiviite: 26KR86 / 42FX87
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
€19.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM22-2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus18mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM22 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.220.0001 kuusiomutteri, sinkitty M22 x 2.50 mm, 10PK
€19.44 /pakkaus