Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01300.070.0001 kuusiomutteri Full M7 X 1Mm, 100PK | AE7ZUE 6CA76

APPROVED VENDOR M01300.070.0001 kuusiomutteri täysi M7 X 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZUE Malli: M01300.070.0001Ristiviite: 6CA76 / 42FX79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM7 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus5.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM7 x 1
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3096
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.070.0001 kuusiomutteri täysi M7 X 1 mm, 100 PK
€9.10 /pakkaus