APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Hex Cap Screw M36 x 4, 100mm Length, 5PK | AB8TMP 29DH10

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 kuusiokantaruuvi M36 x 4, pituus 100 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB8TMP Malli: M01210.360.0100Ristiviite: 29DH10 / 156M86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
HalkaisijaM36
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus22.5mm
Head TypeHex
pään leveys55mm
Pituus pään alla100mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus100mm
Todistuskuorma660 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus100mm
Kierteen koko4mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.83
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 kuusiokantaruuvi M36 x 4, pituus 100 mm, 5 PK
€196.13 /pakkaus