Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01210.080.0022 Hex Cap Screw M8 x 1.25, 22mm Length, 100PK | AB7BKY 22TN01

APPROVED VENDOR M01210.080.0022 kuusiokantaruuvi M8 x 1.25, pituus 22 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB7BKY Malli: M01210.080.0022Ristiviite: 22TN01 / 42FW50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla22mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus22mm
Todistuskuorma640 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C32
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2798
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXH8 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Sinkki kirkas43 / 64 "521 / 64 "Lukituslaippa1 / 2 "€211.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLV6 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Sinkitty-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0022 kuusiokantaruuvi M8 x 1.25, pituus 22 mm, 100 PK
€29.65 /pakkaus