Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01210.080.0010 kuusiokoloruuvi Grade 5 M8 x 1.25, 10mm pituus, 100PK | AE7WEG 6AV18

APPROVED VENDOR M01210.080.0010 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M8 x 1.25, pituus 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7WEG Malli: M01210.080.0010Ristiviite: 6AV18 / 42FW44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla10mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus10mm
Todistuskuorma87,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0010 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M8 x 1.25, pituus 10 mm, 100 PK
€25.65 /pakkaus