Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LW6I038OP-PK25 lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs 3/8, 25PK | AA9NJU 1EAN4

APPROVED VENDOR LW6I038OP-PK25 lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs 3/8", 25PK

Varastossa
Tuote: AA9NJU Malli: LW6I038OP-PK25Ristiviite: 1EAN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.692 "
Rockwellin kovuusB85
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi0.040 - 0.032 "
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LW6I038OP-PK25 lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs 3/8", 25PK
€89.03 /pakkaus