Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LT11210RA Poran holkkityyppi L Poran koko 1-3/8 tuumaa | AA4LHN 12T815

APPROVED VENDOR LT11210RA Poran holkkityyppi L Poran koko 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4LHN Malli: LT11210RARistiviite: 12T815

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiOhut päällysteinen ohut seinä
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0005 "TIR Max
Poran koko1.375 "
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.0006 - +0.0010 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.1.75 "
Dia. Toleranssi+0.0023 - +0.0019 "
Kokonaispituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. ToleranssiHolkkityyppiSamankeskisyyden suvaitsevaisuusKokonaispituusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H136BA Poran holkkityyppi H Poran koko # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€73.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H138AA Poran holkkityyppi H Poran koko # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€84.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H138AM Poran holkkityyppi H Poran koko # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€75.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H138AR Poran holkkityyppi H Poran koko # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€75.51
HYVÄKSYTTY Myyjä H138BJ poraholkki tyyppi H porakoko # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€77.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H138CX Poran holkkityyppi H Poran koko 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Pää Paina Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu€23.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H14416RF Poran holkki Tyyppi H Poran koko 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Pää Paina Fit0.0005 "TIR Max1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 kautta karkaistu€54.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LT11210RA Poran holkkityyppi L Poran koko 1-3/8 tuumaa
€33.30 / yksikkö