Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LHSIA-100050-100P Pistorasiaruuvi Matala 10-24 X 1/2, 100PK | AA8ZKQ 1AYL3

APPROVED VENDOR LHSIA-100050-100P kantaruuvi matala 10-24 x 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8ZKQ Malli: LHSIA-100050-100PRistiviite: 1AYL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeMatala
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoAseman kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituus pään allaMin. VetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 701118-PG Pistorasian ruuvipainike 1/4-20 x 1/4 - 50 kpl pakkaus | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Painike1 / 4 "145,000 psi€23.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA28-kantaruuvi Vakio 1/4-20 x 5/8 - 25 kpl pakkaus | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Standardi5 / 8 "180,000 psi€41.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA55-kantaruuvi Vakio 5/16-24 x 1 - 25 kpl pakkaus | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Mustaoksidi7 / 16 "5 / 16 "Standardi1"180,000 psi€48.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA65-kantaruuvi Vakio 3/8-16 x 2-1/4 - 10 kpl pakkaus | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Mustaoksidi9 / 16 "3 / 8 "Standardi2.25 "180,000 psi€33.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MXZ1-kantaruuvi Vakio 8-32 x 1/8 - 100 kpl pakkaus | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Mustaoksidi5 / 16 "5 / 64 "Standardi1 / 8 "180,000 psi€43.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYJ3-kantaruuvipainike 1/4-20 x 1-1/4 - 50 kpl pakkaus | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Painike1.25 "144,000 psi€44.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYP0-kantaruuvi Vakio 5/8-11 x 3-1/2 - 25 kpl pakkaus | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "Mustaoksidi1"5 / 8 "Standardi3.5 "170,000 psi€99.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LHSIA-100050-100P kantaruuvi matala 10-24 x 1/2, 100PK
€28.80 /pakkaus