Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ HNFI8175-001P kuusiomutteri Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W | AD7LER 4FAZ4

APPROVED VENDOR HNFI8175-001P kuusiomutteri Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W

Varastossa
Tuote: AD7LER Malli: HNFI8175-001PRistiviite: 4FAZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C34
Koko1 3 / 4-12
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HNFI8175-001P kuusiomutteri Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W
€40.22 / yksikkö