Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GP55-PLAIN Drum Gauge Stick 48 tuuman pituus | AF4UGX 9KCA8

APPROVED VENDOR GP55-PLAIN rumpumittarin sauva, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UGX Malli: GP55-PLAINRistiviite: 9KCA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpumittari
Kalibrointiyksikön lisäyksetgallonaa
Korkeus5 / 8 "
Pituus48 "
Materiaalijalopuu
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GP55-PLAIN rumpumittarin sauva, pituus 48 tuumaa
€43.18 / yksikkö