Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA S12Q SDUCL3 poratanko | AH3WGA 33NJ75

ULTRA-DEX USA S12Q SDUCL3 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3WGA Malli: S12Q SDUCL3Ristiviite: 33NJ75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroS12Q SDUCL3
Baari Dia.0.750 "
Leikkaavan reunan tyyppi-3 astetta
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muoto55 astetta timanttia
Aseta paksuus0.156 "
Johtokulma-3 astetta
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore1.05 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus7"
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliVankka
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaMerkitty ympyräLisää muotoHinta
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 poratanko | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€94.57
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 -poraustanko | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL 1.50.245 "S03.5G SCLDL 1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen3 / 16 "80 astetta timanttia€94.57
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 poratanko | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen3 / 16 "80 astetta timanttia€94.57
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 -poraruuvi | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL 1.20.205 "S03G SCLDL 1.2-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€94.57
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 poratanko | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€94.19
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 poratanko | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR 1.20.205 "S03G SWLCR 1.2-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta Trigonia€105.18
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 poratanko | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL 1.50.275 "S04G SCLDL 1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "Positiivinen3 / 16 "80 astetta timanttia€95.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA S12Q SDUCL3 poratanko
€200.64 / yksikkö