Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ8 Y Siivilä 1/2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBZ 6NPW9

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ8 Y-siivilä 1/2 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AE9YBZ Malli: GGS_2NYZ8Ristiviite: 6NPW9
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
€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
YhteysFNPT
Korkeus1.375 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F
NäytönRuostumaton teräs
Näytön koko0.593 "
TiivistäPTFE
Koko1 / 2 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PainePutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ6 Y Siivilä 1/4 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€19.23
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ7 Y Siivilä 3 / 8tuuman Fnpt-pronssi | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€22.39
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NYZ9 Y Siivilä 3 / 4tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€55.31
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA1 Y Siivilä 1 tuuman Fnpt pronssi | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.093 "1"3.75 "€78.66
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA2 Y Siivilä 1-1 / 4in Fnpt Pronssi | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.362 "1.25 "4.437 "€52.30
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA3 Y Siivilä 1-1 / 2 Tuuman Fnpt Pronssi | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-1.562 "1.5 "4.88 "€154.10
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA6 Y Siivilä 3 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F-3.264 "3"10.187 "€510.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ8 Y-siivilä 1/2 tuuman Fnpt pronssi
€31.00 / yksikkö