Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA GGS_13111 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa | AA2JRH 10L948

APPROVED VENDOR GGS_13111 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2JRH Malli: GGS_13111Ristiviite: 10L948
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
€135.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen jäähdyttimen venttiili
Vartalo tyyliKulma
BtuH127,000
Tilavuuskerroin4.6
MateriaaliMessinki H58-3
Max. Paine142 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_13114 Termostaattisen jäähdytysventtiilin koko 1/2 tuumaa | AA2JRL 10L951 GGS_13114Vaakakulma€72.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_13111 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa
€135.41 / yksikkö