INTERTAPE F4185G kartonkinauha kirkas 2 tuumaa x 60 jaardi - 36 kpl pakkaus | AB7HTM 23M246

INTERTAPE F4185G laatikkoteippi kirkas 2 tuumaa x 60 jaardi - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7HTM Malli: F4185GRistiviite: 23M246

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus54 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriPoista valinta
Pituus60 yd.
MateriaaliBiaksiaalisesti suuntautunut polypropeeni
Suorituskyky Temp.-10 - 140 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus31 paunaa / tuumaa
Paksuus2.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3919102040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
INTERTAPE F4095-05G kartonkinauha, kirkas 2 tuumaa x 1500 jaardia - pakkaus 6 | AB7HQG 23M172 F4095-05G1.85 milj.32 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa2"Poista valinta1500 yd.Biaksiaalisesti suuntautunut polypropeeni-10 - 140 astetta F€393.84
INTERTAPE K73025G kartonkitiiviste 71mm x 114m - pakkaus 8 | AB7HQJ 23M174 K73025G5.7 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri71mmLuonnollinen114m20 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)--
Tarjouspyyntö
INTERTAPE K79040G kartonkitiiviste 3 tuumaa x 125 jaardia - pakkaus 8 | AB7HQK 23M175 K79040G6.1 milj.-Vedellä aktivoitu 14 lb korkea sulamisindeksi polypropeenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen125 yd.20 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)--
Tarjouspyyntö
INTERTAPE K71018G Luonnollinen kartonkinauha 3 tuumaa x 375 jalkaa - pakkaus 8 | AB7HQL 23M176 K71018G6.5 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen375ft.25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€178.38
INTERTAPE K71029G Luonnollinen kartonkinauha 3 tuumaa x 450 jalkaa - pakkaus 10 | AB7HQM 23M177 K71029G6.5 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen450ft.25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€221.25
INTERTAPE K70011G kartonkitiiviste 3 tuumaa x 375 jalkaa - pakkaus 8 | AB7HQP 23M179 K70011G7.2 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen375ft.30 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€205.49
INTERTAPE K70017G Pahvipakkausteippi 3 tuumaa x 450 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AB7HQQ 23M180 K70017G7.2 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen450ft.30 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€273.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE F4185G laatikkoteippi kirkas 2 tuumaa x 60 jaardi - 36 kpl pakkaus
€190.10 / yksikkö