HYVÄKSYTTY MYYJÄ F10T300BDB-G1.5M Porausruuvi #10-16 x 3 Pk 1500 | AC9RJU 3JGY9

APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5M porausruuvi #10-16 x 3" Pk 1500

Varastossa
Tuote: AC9RJU Malli: F10T300BDB-G1.5MRistiviite: 3JGY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€917.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.300 "
Porakohdan koko#3
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKsylaani
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus3"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5M porausruuvi #10-16 x 3" Pk 1500
€917.80 / yksikkö