Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T162WDM-G1M Porausruuvi #8-18 x 1 5/8 - Pakkaus 1000 | AC9RJN 3JGK2

APPROVED VENDOR F08T162WDM-G1M porausruuvi #8-18 x 1 5/8 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RJN Malli: F08T162WDM-G1MRistiviite: 3JGK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.395 "
Head TypeTasainen
Pituus1.625 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F08T162WDM-G1M porausruuvi #8-18 x 1 5/8 - 1000 kpl pakkaus
€323.95 / yksikkö