HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T075KDB-G6M Porausruuvi #8-18 x 3/4 - PK6000 | AC9XYK 3LHL7

APPROVED VENDOR F08T075KDB-G6M porausruuvi #8-18 x 3/4" - PK6000

Varastossa
Tuote: AC9XYK Malli: F08T075KDB-G6MRistiviite: 3LHL7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,510.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.251 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKsylaani
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.424 "
Pään korkeus0.105 "
Head TypeK-Lath
Pituus3 / 4 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.424 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F08T075KDB-G6M porausruuvi #8-18 x 3/4" - PK6000
€1,510.09 / yksikkö