Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 16480480112 Laajennettu arkki, tasainen ruostumaton teräs, 4 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 16 | AE6AGP 5PCU1

APPROVED VENDOR ES4F#16480480112 Laajennettu levy, litteä ruostumaton teräs 4 x 4 jalkaa 1-1/2-#16

Varastossa
Tuote: AE6AGP Malli: ES4F#16480480112Ristiviite: 5PCU1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi304
Suunnittelukoko1.330 x 3.150 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoEi arvioitu
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko1.063 x 2.750 "
Kokonaispaksuus0.05 "
Strand paksuus0.050 "
Säikeen leveys0.124 "
TyyliTasainen
Luonne2B
VetolujuusEi arvioitu
Kaupan koko1-1 / 2 "- # 16
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+/- 0.125 "
TuottovahvuusEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi7219900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiAlloy tyyppiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusKaupan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 13480960112 Laajennettu arkki, tasainen ruostumaton teräs, 8 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 13 | AE6ACL 5PCA7 ES4F # 13480960112+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "1.000 x 2.625 "0.08 "1-1 / 2 "- # 13€633.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA ES4F#13480960304 Laajennettu arkkilevy 304 ruostumaton teräs 8 x 4 jalkaa 3/4-#13 | AE6ACM 5PCA8 ES4F # 13480960304+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "0.625 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 13€748.10
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 16480960102 Laajennettu arkki Tasainen 304 Ruostumaton teräs 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 16 | AE6ACN 5PCA9 ES4F # 16480960102+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "0.313 x 1.000 "0.05 "1/2 "- # 16€728.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 16480960112 Laajennettu arkki, tasainen ruostumaton teräs, 8 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 16 | AE6ACP 5PCC0 ES4F # 16480960112+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.05 "1-1 / 2 "- # 16€407.61
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ES4F # 16480960304 Laajennettu arkki Litteä 304 Ruostumaton teräs 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 16 | AE6ACQ 5PCC1 ES4F # 16480960304+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "0.750 x 1.813 "0.05 "3/4 "- # 16€490.59
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 18480960102 Laajennettu arkki Tasainen 304 Ruostumaton teräs 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 18 | AE6ACR 5PCC2 ES4F # 18480960102+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "0.313 x 1.000 "0.04 "1/2 "- # 18€657.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä ES4F # 9480960304 Laajennettu arkki Tasainen 304 Ruostumaton teräs 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 9 | AE6ACT 5PCC3 ES4F # 9480960304+1.000 "304Mylly8ft.+2.000 "0.563 x 1.688 "0.12 "3/4 "- # 9€1,521.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ES4F#16480480112 Laajennettu levy, litteä ruostumaton teräs 4 x 4 jalkaa 1-1/2-#16
€226.64 / yksikkö