HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960102 Laajennettu arkki, tasainen alumiini, 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 0.081 | AE4ZYL 5PAW0

APPROVED VENDOR EA3F#081480960102 Laajennettu levy, litteä alumiini, 8 x 4 jalkaa 1/2-#0.081

Tuote: AE4ZYL Malli: EA3F#081480960102Ristiviite: 5PAW0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€535.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi3003
Suunnittelukoko0.500 x 1.270 "
Suorittaa loppuunMylly
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+2.000 "
MateriaaliAlumiini
Avauskoko0.313 x 1.000 "
Kokonaispaksuus0.06 "
Strand paksuus0.060 "
Säikeen leveys0.103 "
TyyliTasainen
LuonneH14
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Kaupan koko1/2 "- # 0.081
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+2.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)249.68
Laivan leveys (cm)124.71
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusKaupan kokoLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960112 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 1-1 / 2- # 0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1 / 2 "- # 0.081+2.000 "€320.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960304 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+2.000 "€437.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081L480960304 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4ft 3 / 4- # 0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "€388.20
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 125480960112 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 1-1 / 2- # 0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft.+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1 / 2 "- # 0.125+2.000 "€430.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480480102 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 4 x 4 jalkaa 1 / 2- # 0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft.+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+/- 0.125 "€289.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480480304 Laajennettu arkki Tasainen alumiini 4 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+/- 0.125 "€240.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081L480480304 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 4 x 4ft 3 / 4- # 0.081l | AE6ADL 5PCE3 EA3F # 081L4804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+/- 0.125 "€215.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#081480960102 Laajennettu levy, litteä alumiini, 8 x 4 jalkaa 1/2-#0.081
€535.28 / yksikkö