Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSS-0406-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuuman pituus #4 ruostumaton teräs, 100PK | AF2VYN 6YFV2

APPROVED VENDOR DSS-0406-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuumaa pituus #4 ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VYN Malli: DSS-0406-100Ristiviite: 6YFV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.202
Pään korkeus.080
Head Typeuritettu
Pituus3 / 8 "
Materiaali300 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#4
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSS-0406-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuumaa pituus #4 ruostumatonta terästä, 100PK
€34.81 /pakkaus