Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DS-0806-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuumaa pituus #8 sinkki, 100PK | AF2VYF 6YFT5

APPROVED VENDOR DS-0806-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuuman pituus #8 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VYF Malli: DS-0806-100Ristiviite: 6YFT5
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
€15.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.298
Pään korkeus.113
Head Typeuritettu
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#8
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0806-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuuman pituus #8 sinkki, 100PK
€15.65 /pakkaus