Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DLL008N0000Z-PK100 Jaettu lukkoaluslevy Teräs #8, 100PK | AA9MZG 1DZX6

APPROVED VENDOR DLL008N0000Z-PK100 Jaettu lukkoaluslevy Teräs #8, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9MZG Malli: DLL008N0000Z-PK100Ristiviite: 1DZX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.167 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.277 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.031 "
Paksuustoleranssi+0.006 "
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DLL008N0000Z-PK100 Jaettu lukkoaluslevy Teräs #8, 100PK
€3.40 /pakkaus