Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO RTD00610 Rtd-anturi 100 ohmia, pituus 12 tuumaa 500 F | AC9DXB 3FWX8

TEMPCO RTD00610 Rtd Anturi 100 Ohm Pituus 12 tuumaa 500 F

Varastossa
Tuote: AC9DXB Malli: RTD00610Ristiviite: 3FWX8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTTK-koetin
rakentaminen316SS-vaippa PTFE-eristeellä
Virheen tarkkuus (%)@ 0 ° C +/- 0.12
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 0.3 @ 0
EristysPTFE
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine1000 psi
Koettimen pituus12 "
Vaipan koko (tuumaa)0.188
Lämpötila Raja (Deg. F)392
Lämpöparin elementti100 ohmin DIN RTD
Tyyppi100 ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenEristysLyijypituusKoettimen pituusTyyppiHinta
TEMPCO RTD00576 Rtd-anturi 100 ohmin pituus 12 tuumaa 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576316SS-vaippa PTFE-eristetyllä langallaPTFE96 "12 "100 ohmia€57.79
TEMPCO RTD00601 Rtd-anturi 100 ohmin pituus 6 tuumaa 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601MgO-eristetty anturi PTFE-eristetyllä jatkojohdollamagnesium Oxide72 "6"100 ohmia€108.31
TEMPCO RTD00602 Rtd-anturi 100 ohmin pituus 12 tuumaa 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602MgO-eristetty anturi PTFE-eristetyllä jatkojohdollamagnesium Oxide72 "12 "100 ohmia€115.64
TEMPCO RTD00603 Rtd-anturi 100 ohmin pituus 18 tuumaa 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603MgO-eristetty anturi PTFE-eristetyllä jatkojohdollamagnesium Oxide72 "18 "100 ohmia€142.63
TEMPCO RTD00612 Rtd-anturi 100 ohmin pituus 24 tuumaa 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612316SS-vaippa PTFE-eristeelläPTFE-24 "100 ohmia€122.93
TEMPCO RTD00702 Rtd-anturi 100 ohmia 6 tuuman .25 tuuman vaipasta AE3TVG 5FYH8 RTD00702Normaaliputki- ja -lanka PTFE-eristetty rakennePTFE-6"100 ohmia€122.06
TEMPCO RTD00703 Rtd-anturi 100 ohmia 12 tuumaa .25 tuuman vaipasta AE3TVH 5FYH9 RTD00703Normaaliputki- ja -lanka PTFE-eristetty rakennePTFE-12 "100 ohmia€133.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO RTD00610 Rtd Anturi 100 Ohm Pituus 12 tuumaa 500 F
€113.95 / yksikkö